Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATS01N209RT
Cod. Produttore
ATS01N209RT
Cod. EAN
3389110667240

Informazioni di prodotto

Avviatore statico 9A 440 480V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'avviatore statico di Schneider Electric Altistart 01 è montato su guida DIN e può alimentare motori asincroni a trifase con una corrente nominale fino a 9 ampere. Altistart 01 può essere utilizzato per un motore con potenza nominale massima di 5 HP a 460-480 V. Dimensioni: Larghezza 45 mm, altezza 124 mm, profondità 131 mm. Questo soft starter montato su guida DIN è progettato per consentire un avvio agevole di macchine semplici come nastri trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e varchi automatici, gru di piccole dimensioni e macchine a cinghia, ecc. Presenta il fattore di forma più sottile attualmente disponibile sul mercato, offrendo la massima flessibilità e facilità di installazione. Presenta inoltre un relé di bypass integrato.

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

con display

cavallottamento interno

tensione d’esercizio nominale Ue

440 V

corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu

9 A

Serie

Altivar_Soft_Starter_01

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 9 A - 440...480 V