Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATSU01N212LT
Cod. Produttore
ATSU01N212LT
Cod. EAN
3389110667103

Informazioni di prodotto

Avviatore statico 12A 200 480V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'Altivar SoftStarter U01 è un avviatore statico per motori asincroni a 3 fasi. È progettato principalmente per associazioni con gli avviatori compatti TeSys U. Può essere utilizzato per motori con potenza nominale fino a 3 kW o 7,5 hp, 3 fasi (da 200V a 480V AC) e con una corrente nominale fino a 12A. Con soli 45 mm di larghezza, è uno degli avviatori più piccoli presenti sul mercato. Può essere installato praticamente ovunque. È dotato di un bypass integrato, che riduce rumore e dissipazione del calore. Ha un grado di protezione IP20. Peso 0,34 kg; dimensioni: 45 mm di larghezza, 234 mm di altezza, 150 mm di profondità. L'Altivar SoftStarter U01 è progettato per le seguenti applicazioni semplici: trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e cancelli automatici, piccole gru e macchinari a cinghia. È conforme alle norme IEC/EN 60947-4-2, certificato cUL, CSA, C-Tick e CCD, e presenta la marcatura CE. Può essere facilmente combinato con l'avviatore compatto TeSys U mediante il connettore di alimentazione VW3G4104. È facile da installare su guida DIN. L'Altivar SoftStarter 01 combina semplicità e facilità di cablaggio, configurazione rapida ed efficienza. Minore usura dei macchinari e riduzione dei tempi di manutenzione ottimizzano le operazioni. Insieme a TeSys Modello U, fornisce una soluzione di avviamento motore unica.

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

con display

grado di protezione (IP)

IP20

cavallottamento interno

tensione d’esercizio nominale Ue

200 V

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

2.2 kW

corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu

12 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

5.5 kW

Serie

Altivar_Soft_Starter_01

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Avviatore statico per motore asincrono - ATSU01 - 12A - 200...480V - 2.2...5,5KW