Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 182 8
Cod. Produttore
EG 182 8
Cod. EAN
8012542048404

Informazioni di prodotto

SNT1 50A DERIVATORE CC 50A

Documentazione tecnica

SNT have 60 mV and 150 mV voltage and must be used with a maximum load of 0.25 Ω in combination with measurement instruments in d.c. The included two-pole cable is 1 m long with a section of 1.4 sqmm , equal to a resistance of 0.026 Ω.

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

500 A

potenza apparente nominale secondaria

6 VA

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

30 mm

con guida in rame

con protezione dal contatto

Produttore

ABB

SNT1 50A DERIVATORE CC 50A