Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208273500
Cod. Produttore
2208273500
Cod. EAN
8016535144104

Informazioni di prodotto

Incasso SNOW 70 0827 25 W 3000 K nero
Descrizione del produttore: Incasso SNOW 70 0827 25 W 3000 K CLD nero, analogo al modello bianco ma con finitura scura, ideale in progetti architettonici con soffitti neri o dove si desidera ridurre l’impatto visivo dell’apparecchio. La luce calda crea contrasto interessante con il fondo scuro, valorizzando volumi e materiali. L’apparecchio è indicato per retail di alto livello, ristorazione, hotel e spazi espositivi, dove estetica e luce di qualità sono fondamentali. La tecnologia LED consente lunga durata operativa con ridotti interventi di sostituzione, mentre l’ottica garantisce illuminamento omogeneo sul piano utile.