Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208261400
Cod. Produttore
2208261400
Cod. EAN
8016535085001

Informazioni di prodotto

SNOW 3 0826 10W 4K CLD CELL-DI BIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED SNOW 3 con potenza di 10 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, caratterizzata da un design compatto e finitura bianca. Ideale per applicazioni di illuminazione efficiente in ambienti interni, garantisce un'illuminazione chiara e uniforme con un consumo energetico ridotto. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un'elevata resa luminosa, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate e risparmio energetico.

diametro esterno

90 mm

altezza/profondità

83 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40