› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

SMY/P PORTELLO PIANO PALO

DKC
Cod. Rexel DKC052100252
Cod. Produttore 052100252
Cod. EAN 8054684003804

Informazioni principali

  • Descrizione: SMY/P PORTELLO PIANO PALO
  • Materiale: lega alluminio UNI EN 1706
  • Spessore minimo: 2,5 mm
  • Protezione: IP54 CEI EN 60529
  • Resistenza urti: IK10 CEI EN 62262
  • Viti: acciaio inox AISI 304
  • Guarnizione: poliuretano espanso UV
  • Serie: DKC052100252

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata di forma rettangolare e bordi arrotondati, spessore minimo 2,5 mm. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304. Preservazione antiossidante nella zona vite di serraggio staffe mediante bussola in materiale termoplastico. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli utenti atmosferici ed ai raggi UV. Per superfici piane di lato superiore a 80 mm. Viti di serraggio staffe con testa semisferica con impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione. Fissaggio mediante viti previa foratura di n.2 fori M6 interasse 164 mm. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

Caratteristiche tecniche

larghezza

74 mm

altezza

210 mm

profondità

10 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,21 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Portello del palo

materiale

Alluminio

SMY/P PORTELLO PIANO PALO