› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

SMY/76-89 PORTELLO PALO ILLUM

DKC
Cod. Rexel DKC052100104
Cod. Produttore 052100104
Cod. EAN 8054684003781

Informazioni principali

  • Descrizione: SMY/76-89 PORTELLO PALO ILLUM.
  • Materiale: Alluminio UNI EN 1706
  • Spessore: min. 2,5 mm
  • Protezione: IP54 CEI EN 60529
  • Resistenza urti: IK10 CEI EN 62262
  • Viti: Acciaio inox AISI 304
  • Guarnizione: Poliuretano espanso UV
  • Serie: DKC052100104

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata di forma e bordi arrotondati, spessore minimo 2,5 mm. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304. Preservazione antiossidante nella zona vite di serraggio staffe mediante bussola in materiale termoplastico. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli utenti atmosferici ed ai raggi UV. Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, con chiave specifica in dotazione. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

Caratteristiche tecniche

larghezza

65 mm

altezza

158 mm

profondità

11 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,18 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Portello del palo

materiale

Alluminio

adatto per diametro tubo

76 mm

SMY/76-89 PORTELLO PALO ILLUM