Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC052300258
Cod. Produttore
052300258
Cod. EAN
8054684003934

Informazioni di prodotto

  • Corpo in lega alluminio UNI EN 1706
  • Spessore minimo 2,5 mm
  • Viti serraggio in acciaio inox AISI 304
  • Guarnizione in poliuretano espanso
  • Grado protezione IP54
  • Resistenza urti IK10
  • Trattamento granigliatura metallica
  • Serie SMW/P
Descrizione del produttore: Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata di forma rettangolare e bordi arrotondati, spessore minimo 2,5 mm. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304. Preservazione antiossidante nella zona vite di serraggio staffe mediante bussola in materiale termoplastico. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli utenti atmosferici ed ai raggi UV. Per superfici piane di lato superiore a 80 mm. Viti di serraggio staffe con testa semisferica con impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

larghezza

74 mm

profondità

10 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,21 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Portello del palo

materiale

Alluminio

Produttore

DKC

SMW/P PORTELLO PALO ILLUM