› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan varie prodotti attivi ed accessori

SMARTZONE G5 MAGNETIC DOOR SENSOR 2

Cod. Rexel PDACA01
Cod. Produttore ACA01
Cod. EAN 0613056318366

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24 V DC
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensioni: 60x20x15 mm
  • Materiale: Plastica resistente
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Serie: PDACA
  • Tipo sensore: Contatto porta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore per porta PDACA01 è un dispositivo elettrico progettato per integrare sistemi di sicurezza e automazione. Grazie alla sua tecnologia avanzata, rileva con precisione l'apertura e la chiusura delle porte, garantendo un controllo affidabile e continuo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni in ambito residenziale e industriale, contribuisce a migliorare la sicurezza degli ambienti monitorati. La sua installazione è semplice e il design compatto lo rende adatto a diverse tipologie di porte.
SMARTZONE G5 MAGNETIC DOOR SENSOR 2