Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDP06B38M
Cod. Produttore
P06B38M
Cod. EAN
0613056263420

Informazioni di prodotto

SmartZone G5 Basic PDU - 32A, 415V horizon

Documentazione tecnica

La PDU G5 Basic dispone di 6 prese C19. È una PDU trifasica da 32 Ampere, 400 V, con un connettore d'ingresso IEC 60309 3P+N+E 6h 32A (IP44) e un cavo di alimentazione di 3 m. La PDU è di colore nero.

Produttore

PDU di base, 32AMP, 400V, (6)C19, IEC 60309 3P+N+E 6h 32A (IP44)