Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura del colore
5000 K
tipo di collegamento
raccordo a innesto
funzione
EV014457
tipo di montaggio
montaggio esterno/incassato
classe di protezione
II
condizione dell’accumulatore
ioni di litio
corpo luminoso
LED non sostituibile
materiale della scatola
plastica
numero di poli
5
colore della scatola
bianco
adatto per tipo di marcatura
lastra in vetro acrilico
tipo di tensione
AC
prestazioni del sistema
3
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
alimentazione
remoto (batteria singola)
con corpo luminoso
tensione nominale
230 V
con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK04
tipo di circuito
funzione continua/attesa
diametro esterno
90 mm
flusso luminoso effettivo
220 lm
sezione del conduttore
2.5
Serie
Exiway_Smartbeam
con telecomando
regolazione costante del flusso luminoso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te