Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
temperatura del colore
4500 K
tipo di collegamento
raccordo a innesto
funzione
EV014457
tipo di montaggio
montaggio esterno/incassato
classe di protezione
II
altezza/profondità
32 mm
corpo luminoso
LED non sostituibile
materiale della scatola
plastica
numero di poli
5
colore della scatola
bianco
tipo di tensione
AC
prestazioni del sistema
3.66
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
alimentazione
remoto (batteria singola)
con corpo luminoso
tensione nominale
230 V
con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)
grado di protezione (IP)
IP42
ampiezza di riconoscimento
20 m
adatto per numero di corpi luminosi
1
resistenza agli urti
IK04
tipo di circuito
funzione continua/attesa
diametro esterno
90 mm
tipo di marcatura
su un lato/due lati
flusso luminoso effettivo
220 lm
sezione del conduttore
2.5
Serie
Exiway_Smartbeam
con telecomando
regolazione costante del flusso luminoso
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: OVOVA39566 Cod. Produttore: OVA39566 Cod. EAN: 3606481158543
Cod. Rexel: OVOVA39567 Cod. Produttore: OVA39567 Cod. EAN: 3606481158550
Cod. Rexel: OVOVA38373 Cod. Produttore: OVA38373 Cod. EAN: 3606485432304
Cod. Rexel: OVOVA38376 Cod. Produttore: OVA38376 Cod. EAN: 3606485432335
Cod. Rexel: OVOVA48404 Cod. Produttore: OVA48404 Cod. EAN: 3606481179463
Cod. Rexel: OVOVA38365 Cod. Produttore: OVA38365 Cod. EAN: 3606480740213
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te