›

SMART PLUG T30-10E

Cod. Rexel HIK312800903
Cod. Produttore 312800903
Cod. EAN 6941545642369

Informazioni principali

  • Corrente max: 10 A
  • Potenza max: 2300 W
  • Tensione ingresso: AC 85-265 V
  • Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2,4 GHz
  • Materiale: PC V0 ignifugo 750°C
  • Protezione: sovraccarico, fulmini, sovracorrente
  • Funzioni smart: controllo remoto, timer, consumo
  • Serie: T30

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La Smart Plug T30-10E è una presa intelligente progettata per il controllo remoto degli apparecchi elettrici tramite l'app EZVIZ, supportando una corrente massima di 10 A e una potenza fino a 2300 W. Dotata di connettività Wi-Fi a 2,4 GHz, consente di monitorare il consumo energetico in tempo reale e programmare accensioni e spegnimenti con timer e orari personalizzati. La presa garantisce sicurezza elevata grazie alla protezione da sovraccarico, sovraccarica, sovracorrente e fulmini, oltre a uno sportello di sicurezza per bambini. Realizzata in materiale PC V0 con resistenza al fuoco fino a 750°C, unisce funzionalità smart e design orientato al risparmio energetico, offrendo un controllo semplice e affidabile degli apparecchi domestici.
SMART PLUG T30-10E