›

Smart card programmabile per controllo accessi e applicazioni digitali

Cod. Rexel VI16452
Cod. Produttore 16452
Cod. EAN 8007352099937

Informazioni principali

  • Descrizione: SMART CARD
  • Funzione: Programmabile
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: VI16452

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Smart card programmabile

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

85,5 mm

altezza

54 mm

profondità

0,9 mm

materiale

Plastica

Smart card programmabile per controllo accessi e applicazioni digitali