›

Smart card personalizzabile programmabile per applicazioni digitali e sicurezza

Cod. Rexel VI16452.H
Cod. Produttore 16452.H
Cod. EAN 8007352100770

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: Non specificata
  • Tipo: Smart card programmabile
  • Personalizzabile: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Smart card programmabile, personalizzabile

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

85,5 mm

altezza

54 mm

profondità

0,9 mm

materiale

Plastica

Smart card personalizzabile programmabile per applicazioni digitali e sicurezza