Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM20860T
Cod. Produttore
NSYSM20860T
Cod. EAN
3606485121031

Informazioni di prodotto

SM Pta trasp. no piast. 2000x800x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SM - Armadio in acciaio compatto monoblocco con porta in vetro. 2000 x 800 x 600 mm. Pannello posteriore saldato. Porta con serratura a 4 punti con maniglia a doppia barra da 5 mm. In acciaio. Protezione IP 55, IK08, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto piastra di montaggio incluse.

con porta di visione

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

800 mm

profondità

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

2000 mm

Serie

Spacial_SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta trasparente senza piastra 2000x800x600 mm