Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM20630
Cod. Produttore
NSYSM20630
Cod. EAN
3606485120768

Informazioni di prodotto

SM Pta piena no piast. 2000x600x300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SM - Armadio in acciaio compatto monoblocco con porta frontale piena. 1999 x 600 x 300 mm. Pannello posteriore saldato, senza piastra di montaggio. Serratura porta a 4 punti con maniglia a doppia barra da 5 mm. In acciaio. Protezione IP 55, IK10, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto piastra di montaggio e 2 placche passacavi incluse.

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

600 mm

profondità

300 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

2000 mm

Serie

Spacial_SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena senza piastra 2000x600x300 mm