Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM1612302D
Cod. Produttore
NSYSM1612302D
Cod. EAN
3606485120614

Informazioni di prodotto

SM Pta piena no piast. 1600x1200x300 2P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SM - Armadio in acciaio compatto monoblocco con 2 porta frontale piena. 1599 x 1200 x 300 mm. Pannello posteriore saldato, senza piastra di montaggio. Serratura porta a 4 punti con maniglia a doppia barra da 5 mm. In acciaio. Protezione IP 55, IK10, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto piastra di montaggio e 2 placche passacavi incluse.

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

2

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

1200 mm

profondità

300 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

1600 mm

Serie

Spacial_SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena senza piastra 1600x1200x300 2 porte