Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM20650P
Cod. Produttore
NSYSM20650P
Cod. EAN
3606485120331

Informazioni di prodotto

SM Pta piena 2000x600x500

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SM - Armadio in acciaio compatto monoblocco con porta frontale piena. 2000 x 600 x 500 mm. Pannello posteriore saldato, piastra di montaggio inclusa. Porta con serratura a 4 punti con maniglia a doppia barra da 5 mm. In acciaio. Protezione IP 55, IK10, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto piastra di montaggio incluse.

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

materiale

acciaio

con piastra di montaggio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

600 mm

profondità

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

2000 mm

Serie

Spacial_SM