Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM1810502D
Cod. Produttore
NSYSM1810502DP
Cod. EAN
3606485120263

Informazioni di prodotto

SM Pta piena 1800x1000x500

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SM - Armadio in acciaio compatto monoblocco con 2 porta frontale piena. 1800 x 1000 x 500 mm. Pannello posteriore saldato, piastra di montaggio inclusa. Porta con serratura a 4 punti con maniglia a doppia barra da 5 mm. Lamiera in acciaio, piastra di montaggio in acciaio zincato. Protezione IP 55, IK10, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto piastra di montaggio incluse.

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

1000 mm

profondità

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

1800 mm

Serie

Spacial_SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta piena 1800x1000x500 mm