Prodotti / Utensili / Fissaggio / Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00500623
Cod. Produttore
00500623
Cod. EAN
8001132006238

Informazioni di prodotto

SLM 10 V con vite TE

Documentazione tecnica

Ancorante con corpo espandente SLM con vite T.E.
L’ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato. Versione con vite a testa esagonale.

Materiali di supporto:

Adatto per:

  • Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità.
  • La filettatura metrica interna consente l’utilizzo di viti e barre filettate standard per un’ideale adattamento all’applicazione.
  • Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento.


Applicazioni:
  • Balaustre
  • Corrimano
  • Consolle
  • Cancelli
  • Inferriate
  • Installazioni distanziate


Funzionamento:
  • SLM è idoneo per installazione non passante.
  • Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell’ancorante, che si espande contro la parete del foro.
  • Per una corretta installazione l’ancorante non passante SLM deve poggiare sull’elemento da fissare.
  • Per determinare la lunghezza della vite ls:
    Lunghezza vite ls =
    Lunghezza fissaggio
    + Spessore oggetto da fissare tfix
    + Spessore rondella.

Specifiche tecniche:
  • Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 20;
  • Profondità min foro - td - [mm]: 80;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 16;
  • Ø x Lunghezza: M 10 x 80;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 60;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132006238
  • Codice fischer: 500623

Produttore

Tasselli in acciaio SLM 10 V con vite TE

(pz.)