Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218381000
Cod. Produttore
2218381000
Cod. EAN
8016535095703

Informazioni di prodotto

SLIMCOVER WHITE 1838 M6 41W CELL BIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copertura SLIMCOVER di colore bianco, progettata per applicazioni elettriche con dimensioni compatte e design sottile. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e protezione ottimale, è adatta per installazioni che richiedono un ingombro ridotto mantenendo elevate prestazioni. La finitura bianca si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un aspetto pulito e professionale. Ideale per l’uso in impianti elettrici che richiedono componenti affidabili e di qualità.

lunghezza

935 mm

larghezza

87 mm

altezza/profondità

71 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

SLIMCOVER WHITE 1838 M6 41W CLD BIA