Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216961000
Cod. Produttore
2216961000
Cod. EAN
8016535157135

Informazioni di prodotto

SLIM LEX P 2.0 1696 19W 4K CLD BIA garantisce efficienza e design in un unico prodotto.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design slim e compatto
  • Risparmio di tempo durante la posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 19W
  • Illuminazione uniforme e moderna a luce bianca 4000K

Documentazione tecnica

SLIM LEX P 2.0 1696 19W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SLIM LEX P 2.0 1696 19W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

SLIM LEX P 2.0 1696 19W 4K CLD BIA