Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216961039
Cod. Produttore
2216961039
Cod. EAN
8016535157128

Informazioni di prodotto

SLIM LEX P 2.0 è la soluzione ideale per un'illuminazione efficiente e moderna.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design slim e compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi di incasso standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 19W di consumo
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità a 3000K
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

SLIM LEX P 2.0 1696 19W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SLIM LEX P 2.0 1696 19W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

SLIM LEX P 2.0 1696 19W 3K CLD BIA

€ 22,58 x 1 pz.
(pz.)