Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216951000
Cod. Produttore
2216951000
Cod. EAN
8016535157159

Informazioni di prodotto

Il downlight LED SLIM LEX P 1.0 1695 garantisce un'illuminazione moderna ed efficiente, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design slim e compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse configurazioni di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con consumo ridotto a 19W
  • Illuminazione uniforme e moderna a luce calda 4000K
  • Design raffinato che si integra in qualsiasi ambiente

Documentazione tecnica

SLIM LEX P 1.0 1695 19W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SLIM LEX P 1.0 1695 19W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

SLIM LEX P 1.0 1695 19W 4K CLD BIA