Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216951039
Cod. Produttore
2216951039
Cod. EAN
8016535157142

Informazioni di prodotto

SLIM LEX P 1.0 1695 19W 3K CLD BIA garantisce un'illuminazione moderna e uniforme, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design slim e compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 19W di consumo
  • Luce calda e uniforme da 3000K per comfort visivo

Documentazione tecnica

SLIM LEX P 1.0 1695 19W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SLIM LEX P 1.0 1695 19W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

SLIM LEX P 1.0 1695 19W 3K CLD BIA