Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216941400
Cod. Produttore
2216941400
Cod. EAN
8016535087746

Informazioni di prodotto

Downlight LED SLIM LEX 5 SMALL: efficienza e design in un unico prodotto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e leggero
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Efficienza energetica con soli 12W di consumo
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

SLIM LEX 5 SMALL 1694 LED12W 4K CLDPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SLIM LEX 5 SMALL 1694 LED12W 4K CLDPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

40 mm

lunghezza

172 mm

larghezza

172 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SLIM LEX 5 SMALL 1694 12W 4K CLD BI