Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216941100
Cod. Produttore
2216941100
Cod. EAN
8016535080075

Informazioni di prodotto

Plafoniera SLIM LEX 5 1694 18 W 4000 K bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Plafoniera SLIM LEX 5 1694 LED 18 W 4000 K CLD bianco, apparecchio lineare sottile per montaggio a soffitto, adatto a corridoi, uffici di piccole dimensioni, aule, sale d’attesa. La serie SLIM LEX 5 offre profilo molto piatto, con diffusore opale continuo che assicura luce uniforme e riduzione di ombre nette. La potenza di 18 W fornisce un buon livello di illuminazione mantenendo bassi consumi. Il design minimalista facilita integrazione in ambienti moderni e ristrutturazioni. L’apparecchio può essere montato singolarmente o in fila continua e, a seconda del driver, può supportare dimmerazione per ulteriore risparmio energetico.

larghezza

224 mm

altezza/profondità

40 mm

lunghezza

224 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40