Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216931300
Cod. Produttore
2216931300
Cod. EAN
8016535087739

Informazioni di prodotto

SLIM LEX 4 SMALL 1693 LED12W 3K CLD garantisce efficienza e design in un unico prodotto.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e leggero
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con tecnologia LED da 12W
  • Illuminazione uniforme e moderna a luce calda 3000K

Documentazione tecnica

SLIM LEX 4 SMALL 1693 LED12W 3K CLDPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SLIM LEX 4 SMALL 1693 LED12W 3K CLDPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

172 mm

altezza/profondità

40 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SLIM LEX 4 SMALL 1693 LED12W 3K CLD