Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216931009
Cod. Produttore
2216931009
Cod. EAN
8016535085742

Informazioni di prodotto

SLIM LEX 4 1693 18W 4K CLD-E BIA garantisce efficienza e praticità per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e leggero
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con consumo ridotto a 18W
  • Illuminazione uniforme e moderna a luce 4000K
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

SLIM LEX 4 1693 18W 4K CLD-E BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SLIM LEX 4 1693 18W 4K CLD-E BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

40 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

224 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

SLIM LEX 4 1693 18W 4K CLD-E BIA