Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221693100957
Cod. Produttore
221693100957
Cod. EAN
8016535085759

Informazioni di prodotto

SLIM LEX 4 1693 18W 4K CLD-E 3H BIA garantisce prestazioni elevate con installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio rapido grazie al design compatto
  • Facile integrazione in impianti esistenti
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con consumo ridotto a 18W
  • Illuminazione uniforme e moderna a 4000K
  • Lunga durata e minori costi di manutenzione

Documentazione tecnica

SLIM LEX 4 1693 18W 4K CLD-E 3H BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SLIM LEX 4 1693 18W 4K CLD-E 3H BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

40 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

224 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

SLIM LEX 4 1693 18W 4K CLD-E 3H BIA