Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216931000
Cod. Produttore
2216931000
Cod. EAN
8016535080068

Informazioni di prodotto

Il downlight LED SLIM LEX 4 1693 garantisce un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per ogni ambiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare
  • Design compatto per incasso semplice
  • Compatibilità con vari impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a 18W di potenza
  • Luce uniforme e di alta qualità (4000K)
  • Durata prolungata e manutenzione ridotta

Documentazione tecnica

SLIM LEX 4 1693 18W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SLIM LEX 4 1693 18W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

40 mm

diametro esterno

224 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

SLIM LEX 4 1693 18W 4K CLD BIA