Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216931109
Cod. Produttore
2216931109
Cod. EAN
8016535085766

Informazioni di prodotto

Il downlight LED SLIM LEX 4 1693 garantisce un'illuminazione efficiente e di qualità con un design compatto e moderno.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design slim
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi sistemi di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 18W di consumo
  • Illuminazione uniforme e confortevole a 3000K
  • Design elegante che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

SLIM LEX 4 1693 18W 3K CLD-E BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SLIM LEX 4 1693 18W 3K CLD-E BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

224 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

40 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

SLIM LEX 4 1693 18W 3K CLD-E BIA