Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216931100
Cod. Produttore
2216931100
Cod. EAN
8016535084110

Informazioni di prodotto

SLIM LEX 4 1693 16W 3K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada SLIM LEX 4 da 18W con luce calda a 3000K, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di qualità. Il design sottile e compatto si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione luminosa versatile e moderna. La finitura bianca contribuisce a un aspetto pulito e discreto, ideale per ambienti domestici e professionali. Questa lampada è caratterizzata da un consumo energetico contenuto, assicurando risparmio e sostenibilità. Perfetta per chi cerca una fonte luminosa affidabile e dal rendimento elevato.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

40 mm

diametro esterno

224 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40