Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216921000
Cod. Produttore
2216921000
Cod. EAN
8016535157173

Informazioni di prodotto

SLIM LEX 3 1692 18W 3K CLD BIA garantisce efficienza e design moderno.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design slim
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con 18W di potenza
  • Illuminazione uniforme e moderna a 3000K

Documentazione tecnica

SLIM LEX 3 1692 18W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SLIM LEX 3 1692 18W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

224 mm

lunghezza

224 mm

altezza/profondità

24 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

SLIM LEX 3 1692 18W 3K CLD BIA