Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221691110957
Cod. Produttore
221691110957
Cod. EAN
8016535085803

Informazioni di prodotto

SLIM LEX 2 1691 è un downlight LED efficiente e dal design moderno.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e leggero
  • Risparmio di tempo con un montaggio rapido e intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con consumo ridotto a 18W
  • Illuminazione uniforme e confortevole a luce calda (3000K)

Documentazione tecnica

SLIM LEX 2 1691 18W 3K CLD-E 3H BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SLIM LEX 2 1691 18W 3K CLD-E 3H BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

24 mm

diametro esterno

224 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

SLIM LEX 2 1691 18W 3K CLD-E 3H BIA