Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216901100
Cod. Produttore
2216901100
Cod. EAN
8016535084103

Informazioni di prodotto

SLIM LEX 1 1690 12W 3K CLD BIA garantisce efficienza e design in un unico prodotto.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e leggero
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 12W di consumo
  • Illuminazione uniforme e moderna a luce calda (3K)
  • Design elegante e discreto adatto a ogni ambiente

Documentazione tecnica

SLIM LEX 1 1690 12W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SLIM LEX 1 1690 12W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

24 mm

diametro esterno

172 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

SLIM LEX 1 1690 12W 3K CLD BIA