Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215951200
Cod. Produttore
2215951200
Cod. EAN
8016535157203

Informazioni di prodotto

Plafoniera SLIM LEX 1.0 1595 12 W 4000 K bianco
Descrizione del produttore: SLIM LEX 1.0 1595 12W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

SLIM LEX 1.0 1595 12W 4K CLD BIA