Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215951300
Cod. Produttore
2215951300
Cod. EAN
8016535157197

Informazioni di prodotto

SLIM LEX 1.0 1595 12W 3K CLD BIA offre un'illuminazione efficiente e moderna.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design slim e compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con soli 12W
  • Illuminazione uniforme e confortevole a 3000K
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente
SLIM LEX 1.0 1595 12W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SLIM LEX 1.0 1595 12W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

SLIM LEX 1.0 1595 12W 3K CLD BIA