Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8720761745430
Cod. Produttore
8720761745430
Cod. EAN
4052075167436

Informazioni di prodotto

Piantana LED per interni con design robusto e regolabile, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Testa e palo in alluminio estruso per facilità di montaggio
  • Inclinazione regolabile tramite vite di registro
  • Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina
  • Dimmerabile DALI per controllo semplice e versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore a microprismi per luce uniforme e ridotto abbagliamento
  • Alta resa cromatica (>80) e limitazione abbagliamento secondo norma DIN EN 12464-1
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Versioni personalizzate disponibili su richiesta

Certificazioni e Dichiarazioni

Piantana a led per interni, costituita da: Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d\'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri / Inclinazione della testa dell\'apparecchio regolabile con la vite di registro / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina / Dimmerabile DALI / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta / Versione in colori speciali disponibile su richiesta Descrizione del produttore: Piantana a led per interni, costituita da: Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d\'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri / Inclinazione della testa dell\'apparecchio regolabile con la vite di registro / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina / Dimmerabile DALI / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

430 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

con dimmer

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

con interruttore

lunghezza

705 mm

altezza/profondità

2062 mm

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Potenza totale

82 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8940 lm

Colore luce

Bianco

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A1

Dimming DALI

Dimming programmabile

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Diffusore luce

Altro

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

74 ... 74 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

SL720LED SLL 74 S/D 840 GR9006 TD M