Descrizione del prodotto
Piantana a LED a doppia testa per interni, composta da: Teste e tubo verticale in profilato estruso di alluminio, pedana in lamiera d\'acciaio, rivestito a polvere / Inclinazione della testa dell\'apparecchio regolabile con la vite di registro / La pratica base a U consente il libero posizionamento delle lampade sotto la scrivania / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Illuminazione di 2 postazioni di lavoro contemporaneamente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Sensore PIR orientabile e controllo dell‘illuminazione in funzione della luce diurna / Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta / Versione in colori speciali disponibile su richiesta / L\'innovativa tecnologia di illuminazione degli apparecchi è stata brevettata (n. brevetto: 102015115701.2) Descrizione del produttore: Piantana a LED a doppia testa per interni, composta da: Teste e tubo verticale in profilato estruso di alluminio, pedana in lamiera d\'acciaio, rivestito a polvere / Inclinazione della testa dell\'apparecchio regolabile con la vite di registro / La pratica base a U consente il libero posizionamento delle lampade sotto la scrivania / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Illuminazione di 2 postazioni di lavoro contemporaneamente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Sensore PIR orientabile e controllo dell‘illuminazione in funzione della luce diurna / Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta / Versione in colori speciali disponibile su richiesta / L\'innovativa tecnologia di illuminazione degli apparecchi è stata brevettata (n. brevetto: 102015115701.2)