Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8720461493430
Cod. Produttore
8720461493430
Cod. EAN
4052075159103

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED a sospensione per interni, progettato per garantire efficienza e facilità d'installazione.

Vantaggi per l'installatore:

  • Corpo in alluminio estruso e testate in alluminio pressofuso per una robustezza ottimale
  • Sospensione regolabile con cavo d’acciaio da 1,5 m per un montaggio rapido e preciso
  • Cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto inclusi per un’installazione immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore a microprismi per luce omogenea e abbagliamento ridotto
  • Indice di resa cromatica superiore a 80, per una luce naturale e confortevole
  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza

Certificazioni e Dichiarazioni

Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso, verniciato a polveri / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto / Lunghezza dei cavi di sospensione in acciaio in uscita regolabile / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta / Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com / Versione in colori speciali disponibile su richiesta Descrizione del produttore: Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso, verniciato a polveri / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto / Lunghezza dei cavi di sospensione in acciaio in uscita regolabile / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta / Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

230 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

1225 mm

altezza/profondità

20 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

sospensione fornita

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5660 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Altro

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,89

adatto per potenza lampada

41 ... 41 W

lunghezza del pendolo

230 ... 1500 mm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

900 ... 900 mA

Produttore

SL720LED PL 45W 4K STA. RAL9006