Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8713461346410
Cod. Produttore
8713461346410
Cod. EAN
4052075172102

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED a sospensione con design robusto e prestazioni elevate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al cavo d’acciaio e attacco a soffitto inclusi
  • Alimentatore elettronico integrato per un collegamento immediato
  • Compatibilità con varianti DALI e TouchDIM® per regolazioni flessibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e senza abbagliamento grazie al diffusore a microprismi
  • Elevata efficienza energetica con tecnologia LED Sidelight
  • Ottima resa cromatica (>80 CRI) per ambienti confortevoli e professionali

Certificazioni e Dichiarazioni

Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da: Corpo in profilo d\'alluminio, rosone in lamiera d\'acciaio, verniciato / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto / Completo di alimentatore elettronico / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Versione in colori speciali disponibile su richiesta Descrizione del produttore: Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da: Corpo in profilo d\'alluminio, rosone in lamiera d\'acciaio, verniciato / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto / Completo di alimentatore elettronico / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

570 mm

numero di poli

5

altezza/profondità

13 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

sospensione fornita

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3700 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A1

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Dimming programmabile

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Diffusore luce

Altro

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,89

adatto per potenza lampada

31 ... 31 W

lunghezza del pendolo

230 ... 1500 mm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

900 ... 900 mA

Produttore

SL713 RM PL 34 S/C 840 WH9016 DALI