Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8713461763430
Cod. Produttore
8713461763430
Cod. EAN
4052075172522

Informazioni di prodotto

Questo apparecchio LED tondo a sospensione garantisce efficienza e qualità luminosa in ambienti interni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al corpo in alluminio e sospensione in cavo d’acciaio da 1,5 m
  • Completo di alimentatore elettronico integrato
  • Cablaggio semplice con cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto incluso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED Sidelight
  • Luce uniforme e ridotto abbagliamento grazie al diffusore a microprismi
  • Alta resa cromatica (>80) per un’illuminazione naturale e confortevole

Certificazioni e Dichiarazioni

Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da: Corpo in profilo d\'alluminio, rosone in lamiera d\'acciaio, verniciato / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto / Completo di alimentatore elettronico / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Versione in colori speciali disponibile su richiesta Descrizione del produttore: Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da: Corpo in profilo d\'alluminio, rosone in lamiera d\'acciaio, verniciato / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto / Completo di alimentatore elettronico / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

750 mm

numero di poli

3

altezza/profondità

13 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

sospensione fornita

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Potenza totale

76 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6810 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Altro

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,89

adatto per potenza lampada

68 ... 68 W

lunghezza del pendolo

230 ... 1500 mm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

1800 ... 1800 mA

Produttore

SL713 RL PL 76 S/C 840 GR9006 MP