Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171431
Cod. Produttore
171431
Cod. EAN
4015081677634

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tensione: AC/DC
  • Tipo luce: Fissa
  • Efficienza: LED
  • Applicazione: Illuminazione costante
  • Design: Moderno e funzionale
  • Serie: Moeller series
  • Durata: Alta
Descrizione del produttore: Il prodotto KM171431 è una lampada LED di alta qualità con luce fissa, caratterizzata da un vivace colore giallo. Progettata per funzionare con tensione AC/DC, offre versatilità e affidabilità in diverse applicazioni. La sua tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore, rendendola ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione costante. Con un design moderno e funzionale, questa lampada è perfetta per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e durature.

colore

Giallo

diametro esterno

73 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

18 ... 26 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

18 ... 26 V

Tensione d'esercizio in DC

18 ... 30 V

Serie

Moeller series