Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171464
Cod. Produttore
171464
Cod. EAN
4015081677917

Informazioni di prodotto

SL7-L24-W MOD. CON LED BIANCO, LUCE PERMAN.
Descrizione del produttore: Scopri il modello SL7-L24-W, una soluzione di illuminazione innovativa con LED bianco per una luce fissa. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è compatibile con tensioni AC e DC, rendendolo versatile per diverse applicazioni. Il suo design elegante e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, offrendo non solo funzionalità ma anche un tocco di stile. Ideale per chi cerca efficienza e durabilità nell'illuminazione.

colore

Altro

diametro esterno

73 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series