Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171466
Cod. Produttore
171466
Cod. EAN
4015081677931

Informazioni di prodotto

SL7-L24-A MOD. CON LED AMBRA, LUCE PERMAN.
Descrizione del produttore: Scopri il modello SL7-L24-A con luce fissa LED ambra, un prodotto della rinomata marca Moeller. Questo dispositivo è progettato per funzionare con tensione AC/DC, rendendolo versatile per diverse applicazioni. La sua elegante colorazione arancione non solo attira l'attenzione, ma offre anche un'illuminazione efficace e duratura. Ideale per chi cerca una soluzione luminosa e affidabile, questo dispositivo unisce funzionalità e design in un unico prodotto.

colore

Arancione

diametro esterno

73 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series