Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171444
Cod. Produttore
171444
Cod. EAN
4015081677740

Informazioni di prodotto

SL7-CB-250 BASE CON TUBO IN ALLUMINIO 250MM

Documentazione tecnica

Modulo base, Colore Nero, Tubo color alluminio, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, Tipo di montaggio: Per montaggio orizzontale, Equipaggiamento: Base con tubo di alluminio e base in plastica, coperchio incluso, Lunghezza del tubo: 250 mm, Numero dei moduli: max. 5 moduli, utilizzabile per: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a molla

montaggio angolare possibile

montaggio a terra possibile

Serie

Moeller_series

Produttore

SL7-CB-250 BASE CON TUBO IN ALLUMIN