Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171287
Cod. Produttore
171287
Cod. EAN
4015081678327

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Tipo: Modulo segnalatore
  • Suono: Multitono
  • Serie: Moeller series
  • Segnalazione: Acustica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di segnalatore acustico;24 V;multitono

colore

Nero

diametro esterno

73 mm

funzione

Altro

volume

100 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP66

tono regolabile

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series