Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171424
Cod. Produttore
171424
Cod. EAN
4015081677566

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso-verde
  • Tensione: 24 V
  • LED incluso: sì
  • Base inclusa: 100 mm
  • Serie: Moeller series
  • Modello: SL7-100-L-RG-24LED
  • Tipo: Apparecchio completo
  • Funzione: Mod. rosso-verde
La colonna segnaletica SL7-100-L-RG-24LED è progettata per offrire una chiara indicazione visiva grazie a due elementi luminosi con funzione di luce fissa. Alimentata in tensione AC/DC, garantisce versatilità di utilizzo in diversi impianti elettrici. La tecnologia a LED assicura un'illuminazione brillante e duratura, ideale per applicazioni di segnalazione e sicurezza industriale. La struttura è realizzata con materiali resistenti per un'affidabilità elevata anche in ambienti impegnativi. Questo dispositivo rappresenta una soluzione efficace per il controllo visivo degli impianti elettrici. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Apparecchio completo;rosso-verde;LED;24 V;base inclusa 100 mm

diametro esterno

73 mm

funzione luce fissa

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

numero di elementi della colonna segnaletica

2

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Segnalatore luminoso LED rosso-verde 24V base 100mm automazione